Çift taraflı yıldız anahtar Powerdriv®
YILDIZ ANAHTAR-GD-SW8X9
Ürün no. 07142189
EAN 4011231712460
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Tahrik: POWERDRIV çift altıgen
- Standart: DIN 837/ISO 1085
- Malzeme: Krom vanadyum çeliği
- Yüzey: polisajlı, krom kaplamalı
- Geometri: Düz halka yanları, 12º dönüş açısı. İnce cidarlı kafalar, her iki tarafta havşalı
- Kısa mil ve ince kafalar sayesinde en dar alanlarda kullanılabilir
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Lamalar boyunca genişlik | 8 x 9 mm |
Uzunluk (L) | 115 mm |
Halka kalınlığı (a1) | 5 mm |
Halka kalınlığı 2 (a2) | 5 mm |
Halka dış çapı (d1) | 13 mm |
Halka dış çapı 2 (d2) | 14 mm |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
Yüzey | Krom kaplamalı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!