Çift taraflı yıldız anahtar, çift altıgen
Açık çift taraflı yıldız anahtar, çift altıgen
RAKOR ANAHTARI-16X18-KROM-212MM
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Tahrik: POWERDRIV
- Standart: DIN 3118
- Geometri: Halka yanları 15° açılı, halkalar 5° açılı
- Malzeme: Krom vanadyum çeliği
- Yüzey: Krom kaplamalı, cilalı kafalar
Veri sayfaları(X)
Rakor somunlarını ve boru cıvatası bağlantılarını sıkıştırmak ve gevşetmek
![]() | |
Lamalar boyunca genişlik (SW) | 16 x 18 mm |
Uzunluk (L) | 212 mm |
Halka kalınlığı (a1) | 12 mm |
Halka kalınlığı 2 (a2) | 13 mm |
Halka dış çapı (b1) | 31,2 mm |
Halka dış çapı 2 (b2) | 33,3 mm |
Min. halka açıklığı (B1 min) | 14 mm |
Min. halka açıklığı 2 (B2 min) | 15 mm |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
Yüzey | Krom kaplamalı |