Çift taraflı yıldız anahtar, çift altıgen

REKOR ANAHTARI-17X19-KROM-212MM

Ürün no. 0714240179

EAN 4046778427645

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çift taraflı yıldız anahtar, çift altıgen

Ürün no. 0714240179
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
Metrik, açık, rakor somunu anahtarı
  • Tahrik: POWERDRIV

  • Standart: DIN 3118

  • Geometri: Halka yanları 15° açılı, halkalar 5° açılı

  • Malzeme: Krom vanadyum çeliği

  • Yüzey: Krom kaplamalı, cilalı kafalar
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Rakor somunlarını ve boru cıvatası bağlantılarını sıkıştırmak ve gevşetmek

Lamalar boyunca genişlik (SW)

17 x 19 mm

Uzunluk (L)

212 mm

Halka kalınlığı (a1)

12 mm

Halka kalınlığı 2 (a2)

13 mm

Halka dış çapı (b1)

31,2 mm

Halka dış çapı 2 (b2)

33,3 mm

Min. halka açıklığı (B1 min)

14 mm

Min. halka açıklığı 2 (B2 min)

15 mm

Malzeme

Krom vanadyum çeliği

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler