Cilindro profilato doppio NP Sistema a 6 cilindretti

Doppio cilindro profilato, NP
CILINDRO-NP-DP-CIF-DIV-DE-30X30MM

Cod. art. 0687670121

EAN 4053479215037

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Cilindro profilato doppio NP Sistema a 6 cilindretti

Cod. art. 0687670121
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
Utilizzabile su tutte le porte comuni


Tipo di chiusura selezionabile: bloccaggio simultaneo o variabile



Con funzione di emergenza e pericolo


Bloccabile da entrambi i lati, anche se la chiave è inserita all'interno



Con perni speciali e profilo chiave paracentrico


In questo modo l'apertura non autorizzata della serratura a cilindro con attrezzi da scasso risulta più difficoltosa

Indicazione

Non adatto per l'uso in chiusure con protezione antincendio

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo di chiusura

Chiave diversa

Funzione di emergenza (bloccabile su entrambi i lati)

Lunghezza esterna x lunghezza interna (A / B)

30 x 30 mm

Lunghezza (C)

60 mm

Tipo di costruzione

Compatto

Con protezione da foratura

No

Materiale

Ottone

Superficie

Nichelato

Grado di lucidatura

Opaco

Materiale chiavi

Ottone

Finitura chiave

Tipo nichelato

Numero chiavi

3 PZ

Normative

EN 1303: 2015, DIN 18252

Testato al fuoco

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Chiave vergine per cilindro serratura NP a 6 pin

CHIAVE-DA-CIFRARE-PER-CILINDRO-NP

Chiavi vergini per clienti che desiderano duplicati