Ciment coupe-feu MG III
Ciment coupe-feu, MG III
Art. N° 0893307250
EAN 4050641557186
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Hermétique au feu et aux gaz de combustion, réduit la température, condamne les pièces, résistant aux pulvérisations et jets d'eau d'extinction, stabilité mécanique
- Convient au pompage, au pressage et à l'installation manuelle
- Mélange prêt à l'emploi
- Solide même en cas de fortes accumulations
< 1 000 °C.
![]() |
Fiches de données de sécurité(X)
Utilisation dans les systèmes B1, F, F2, F3, G1, G2, H, H1, H2, H3 et I
- Dérouleur de câble, B1
- Segment de tube M, F
- Segment de tube M léger, F2
- Segment de tube I plus/I iso, F3
- Segment de tube intumescent, G1
- Segment de tube dB, G2
- Segment de tube Z, H
- Segment de tube KL, H1
- Tapis intumescent pour segment de tube plus, H2
- Bande intumescente pour segment de tube plus, H3
- Système de jointure K, I
Etanchéifie les conduits de mur et de plafond pour les tubes ininflammables isolés et non isolés.
S'utilise aussi pour étanchéifier des segments à plusieurs conduits en raison de l'absence de limite au niveau du diamètre du tube ou des dimensions du segment
<32 mm sans autres mesures.
Type de récipient | Sac |
Poids net | 25 kg |
Couleur | Gris |
Classe du matériau de construction | A1 |
Base chimique | Chlorure de magnésium |
Densité | 1,392 kg/m³ |
Durée de stockage après production | 9 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | stockage dans un endroit sec, 5°C à 25°C |
Condition pour la classe du matériau de construction | conforme à la norme DIN EN 13501-1 |