Ciment de réparation Rapid

Ciment de réparation Rapid

Art. N° 089035111
EAN 4062856950799

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Fast-bonding mortar
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Base chimique

Ciment et additifs minéraux

Couleur

Gris foncé

Densité

1,28 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C

Conditions d'application

à 20°C

Durée d'utilisation min.

2 min

Durée d'utilisation max.

4 min

Conditions de traitement supplémentaire

à 20°C

Temps de durcissement min.

5 min

Température de mise en œuvre min.

5 °C

Température de mise en œuvre max.

35 °C

Température de traitement de surface min.

5 °C

Température de traitement de surface max.

35 °C

Temps de durcissement max.

5 min

Résistance à la flexion min.

10 N/mm²

Résistance à la flexion max.

30 N/mm²

Résistance à la compression min.

10 N/mm²

Résistance à la compression max.

30 N/mm²

Poids net

20 kg

Type de récipient

Flacon

Durée de stockage après production

8 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

de -5°C à 30°C