Cinghia di ancoraggio con fibbia per binario fermacarico in alluminio per montanti

Cinghia con fibbia per barra fermacarico stretta
CINGHIA-C-FIBBIA-BINARIO-MONT-LUNGO

Cod. art. 096381 689

EAN 4099618672156

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Cinghia di ancoraggio con fibbia per binario fermacarico in alluminio per montanti

Cod. art. 096381 689
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
Per fissare merce all'allestimento tra i montanti
  • Facile da usare

  • In poliestere di alta qualità

  • In conformità alla normativa EN 12195-2
Indicazione

La cinghia è utilizzabile solo con il binario fermacarico per montanti.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza

25 mm

Lunghezza

4000 mm

Larghezza cinghia

25 mm

Peso prodotto (per pezzo)

0,300 kg

Colore

Rosso

Materiale

PES - Poliestere

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Barra fermacarico in alluminio per montanti

BINARIO-FERMAC-STRETTO-MONTANTE-LAT

Per il montaggio verticale su un montante