Çinko kap. combi pul. çel. sac vidası

6K.PUL ÇAMURL.VID 8.0X19(E1298 19)

Ürün no. 0129088019

EAN 4046778957531

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çinko kap. combi pul. çel. sac vidası

Ürün no. 0129088019

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Screw with captive washer, zinc-plated steel, blue passivated (A2K), shape C, pointed tip
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap (d1)

8 mm

Uzunluk (l1)

19 mm

Pul çapı (d2)

21 mm

ISO

10510

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Vida başı tipi

Altıköşe

Pul kalınlığı (h1)

2 mm

Şekil

C

Harici sürücü (s1)

WS13

Vida başı yüksekliği (k1)

5,8 mm

Diş tipi

Diş açan vida mastarı

Diş tasarımı

Tam diş

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler