Çinko kap. combi pul. çel. sac vidası
AKB.PULLU ÇAMURLUK VİDASI-SW8(A2K)4,8X19
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d1) | 4,8 mm |
Uzunluk (l1) | 19 mm |
Pul çapı (d2) | 15 mm |
ISO | 10510 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Pul kalınlığı (h1) | 1,6 mm |
Şekil | C |
Harici sürücü (s1) | WS8 |
Vida başı yüksekliği (k1) | 3 mm |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Diş tasarımı | Tam diş |