Cintura in pelle con rinforzo in poliestere
Cintura in pelle con nylon
CINTURA-HEAVY-DUTY-(800-1200)-890X100MM
Cod. art. 0715930218
EAN 4058794064889
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
- Costituisce la base ideale per la creazione di una cintura portautensili specifica per il cliente
- Cintura in pelle di alta qualità con fibbia in metallo a doppio ardiglione
- Imbottitura per fianchi di alta qualità in poliestere (1680 denier) con interno traspirante (3D Air Mesh)
Caratteristiche tecniche(X)
Edilizia, installazione, manutenzione, industria, ecc.
Lunghezza x larghezza | 890 x 100 mm |
Materiale | Cuoio |
Colore | Grigio, Nero |
Girovita min/max | 800-1200 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 450,000 g |