Circle-cutting snips STUBAI
CRCLSNIPS-RIGHT-STUBAI
Ürün no. 9501047407
EAN 9002793845234
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tasarım | Sağ |
Uzunluk (L) | 250 mm |
Bıçak uzunluğu | 50 mm |
Sac levhada maks. kesme kapasitesi | 1,5 mm |
Paslanmaz çelikte maks. kesme kapasitesi | 1 mm |