Circlip DIN 471

Circlip DIN 471 acier ressort phosphaté, version haute résistance
CIRCLIPS-EXT-DIN471-A-42X2,5

Art. N° 043842 25

EAN 4024835318761

Prix affichés aux clients après connexion
Circlip DIN 471

Art. N° 043842 25

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Conception robuste, acier ressort, phosphaté et huilé, pour axes
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour arbres

42 mm

Convient pour diamètre de rainure

39,5 mm

Diamètre intérieur (d1)

38,5 mm

Largeur d'œil (a1)

7,2 mm

Largeur (b1)

4,5 mm

Épaisseur (s1)

2,5 mm

Normes

DIN 471

Design

Conception robuste

Matière

Acier à ressorts

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui