Circlip DIN 471

Circlip extérieur pour axe forme A
CIRCLIPS-EXT-DIN471-A-(A3K)-16X1

Art. N° 043816 3

EAN 4038898301349

Prix affichés aux clients après connexion
Circlip DIN 471

Art. N° 043816 3

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 2000 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Standard, acier zingué bleu (A3K), pour arbres, pour arbres, standard
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour arbres

16 mm

Convient pour diamètre de rainure

15,2 mm

Diamètre intérieur (d1)

14,7 mm

Largeur d'œil (a1)

3,7 mm

Largeur (b1)

2,2 mm

Épaisseur (s1)

1 mm

Normes

DIN 471

Design

Conception standard

Matière

Acier à ressorts

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui