Circlip Pour trou de perçage de forme JS DIN 472 JS, acier ressort brut
Circlip DIN 472 pour alésage de forme JS
CIRCLIPS-INT-DIN472-J-62X3,0
Art. N° 043962 3
EAN 4024835318358
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Convient pour perçages | 62 mm |
Convient pour diamètre de rainure | 65 mm |
Diamètre extérieur (d1) | 66,2 mm |
Largeur d'œil (a1) | 8,6 mm |
Largeur (b1) | 5,5 mm |
Épaisseur (s1) | 3 mm |
Normes | DIN 472 |
Matière | Acier à ressorts |
Finition | Phosphaté |
Design | Conception robuste |
Forme | JS |
Conforme à la norme RoHS | Oui |