Circlip pliers set, angled 4.4.1, 4 pieces

Circlip pliers set, angled 4.4.1, 4 pieces

Ürün no. 0965905604

EAN 4056807767505

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Circlip pliers set, angled 4.4.1, 4 pieces

Ürün no. 0965905604
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
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

4 ADET

Boyut köpük kesiti

4.4.1

Genişlik x yükseklik x derinlik

231 x 38 x 335 mm

Dekor

Karbon görünümü

Circlip pliers set, angled 4.4.1, 4 pieces dahil:
1 x
Segman pensesi D tipi

IÇ SEGMAN PENSE 12-25MM L=130MM 90D

Açıklama:
Min./maks. kavrama aralığı: 12-25 mm
İç segmanlar için
Miktar: 1 x
1 x
Segman pensesi D tipi

SEGMAN PENSE-D-(19-60MM)

Açıklama:
Min./maks. kavrama aralığı: 19-60 mm
İç segmanlar için
Miktar: 1 x
1 x
Segman pensesi B tipi

DIŞ SEGMAN PENSESİ-AÇILI(D10-25MM)130MM

Açıklama:
Min./maks. kavrama aralığı: 10-25 mm
Segman penseleri için
Miktar: 1 x
1 x
Segman pensesi B tipi

DIŞ SEGMAN PENSESİ-AÇILI(D19-60MM)165MM

Açıklama:
Min./maks. kavrama aralığı: 19-60 mm
Segman penseleri için
Miktar: 1 x
1 x
System insert circlip pliers set, angled 4.4.1

SYSINRT-F.0965905604

Açıklama: Empty, for assortment, art. no. 0965905604
Miktar: 1 x