Çivi, ASN, çelik, D-kafa
NL-AN5090-HRDHD-2,8X65
Ürün no. 5900000000
EAN 4053479277073
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Düz |
Tasarım | Düz ve reçine kaplamalı |
Vida başı tipi | Düğme başlı |
Uzunluk (L) | 65 mm |
Mil çapı (Øds) | 2,8 mm |
Kafa çapı (Ø dk) | 7,2 mm |
Cihaz tipi için uygun | Çivi çakma makinesi aküsü ASN 5090 HF, Çivi tabancası pili HiKoki 1890DBCL |