Çivi, ASN, galvanize çelik, D-kafa
NL-AN5090-HRDHD-(A4C)-3,1X90
Ürün no. 5900000014
EAN 4053479277219
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı sarı |
Tasarım | Düz ve reçine kaplamalı |
Vida başı tipi | Düğme başlı |
Uzunluk (L) | 90 mm |
Mil çapı (Øds) | 3,1 mm |
Kafa çapı (Ø dk) | 7,2 mm |
Cihaz tipi için uygun | Çivi çakma makinesi aküsü ASN 5090 HF, Çivi tabancası pili HiKoki 1890DBCL |