Çivi pulu,kablo sabitlemek için
Çivi pulu,kablo sabitlemek için
Ürün no. 047825 009
EAN 4038898562283
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Plaka uzunluğu x plaka genişliği | 34 x 27 mm |
Çivi çapı x çivi uzunluğu | 3,3 x 70 mm |
Min./maks. sıcaklık direnci | -30 - 80 °C |
Pul malzemesi | PE - Polietilen |
Halojen içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!