Çivi sızdırmazlık bandı, PE
Çivi sızdırmazlık bandı, PE
Ürün no. 0875850004
EAN 4062856075331
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | PE - Polietilen |
Yapıştırıcı tabanı | Doğal kauçuk ısıyla eriyen |
Renk | Beyaz |
Toplam kalınlık | 3 mm |
Uzunluk | 30 m |
Genişlik | 70 mm |
Min. işlem sıcaklığı | 0 °C |
Maks. işlem sıcaklığı | 40 °C |
Min. sıcaklık direnci | -30 °C |
Maks. sıcaklık direnci | 80 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü | 12 Ay |
Çözücü içermez | Evet |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | 10°C - 20°C arasında |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!