Çivi ve vida sızdırmazlık pedi, STAMISOL
Çivi ve vida sızdırmazlık pedi, STAMISOL
Ürün no. 0875850171
EAN 4053479082363
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | PVC - Polivinil klorür |
Yapıştırıcı tabanı | Akrilik |
Renk | Siyah |
Toplam kalınlık | 6 mm |
Uzunluk | 60 mm |
Genişlik | 80 mm |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Evet |
Min. işlem sıcaklığı | 10 °C |
Maks. işlem sıcaklığı | 40 °C |
Min. sıcaklık direnci | -30 °C |
Maks. sıcaklık direnci | 70 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü | 0 Ay |
Çözücü içermez | Hayır |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | kuru depolama alanı, 20°C |
Parça sayısı | 177 ADET |