Çivili çakma dübel, W-NA 6

Çivili çakma dübel, W-NA 6

Ürün no. 0905362005

EAN 4052703452064

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çivili çakma dübel, W-NA 6

Ürün no. 0905362005

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 200 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Extremely easy to install: Position, hammer, done! Ideal for mounting attachments that need to be dismounted again. For concrete, with connecting thread M6, washer and nut, zinc-plated steel
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ankraj çapı

6 mm

Ankraj uzunluğu (l)

44 mm

Min./maks. aparat yüksekliği (t fix)

0-5 mm

Nominal matkap ucu çapı (d 0)

6 mm

Etkin ankraj derinliği (h ef)

30 mm

Etkin ankraj derinliği düşürülmüş (h ef, red)

25 mm

Matkap deliği derinliği (h 0)

40 mm

Matkap deliği derinliği düşürülmüş (h 0, kırmızı)

35 mm

Minimum bileşen kalınlığı (h min)

80 mm

Bağlanacak bileşendeki delik içi (d f)

7 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Blow-out bulb

BLWOUTBULB-F.CLN

For cleaning drill holes with a smaller diameter