Çivili çakma dübel, W-NA-K 6
Çivili çakma dübel, W-NA-K 6
Ürün no. 0905361005
EAN 4052703452095
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Ankraj çapı | 6 mm |
Ankraj uzunluğu (l) | 39 mm |
Min./maks. aparat yüksekliği (t fix) | 0-5 mm |
Nominal matkap ucu çapı (d 0) | 6 mm |
Etkin ankraj derinliği (h ef) | 30 mm |
Etkin ankraj derinliği düşürülmüş (h ef, red) | 25 mm |
Matkap deliği derinliği (h 0) | 40 mm |
Matkap deliği derinliği düşürülmüş (h 0, kırmızı) | 35 mm |
Minimum bileşen kalınlığı (h min) | 80 mm |
Bağlanacak bileşendeki delik içi (d f) | 7 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!