Çivili çakma dübel, W-NA-M

Çivili çakma dübel, W-NA-M

Ürün no. 0905361008

EAN 4053479078632

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çivili çakma dübel, W-NA-M

Ürün no. 0905361008

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Quick and easy installation: Position, hammer, done! Ideal for suspensions with M8 or M10 threaded rods (step thread). For concrete, zinc-plated steel with internal thread
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ankraj çapı

6 mm

Ankraj uzunluğu (l)

58 mm

Min./maks. aparat yüksekliği (t fix)

0-0 mm

Nominal matkap ucu çapı (d 0)

6 mm

Etkin ankraj derinliği (h ef)

25 mm

Matkap deliği derinliği (h 0)

35 mm

Minimum bileşen kalınlığı (h min)

80 mm

Bağlanacak bileşendeki delik içi (d f)

9 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Blow-out bulb

BLWOUTBULB-F.CLN

For cleaning drill holes with a smaller diameter