Çivili çakma dübel W-ZND havşa başlı SK tipi
Çivili çakma dübel W-ZND havşa başlı SK tipi
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Ankraj çapı | 8 mm |
Ankraj uzunluğu (l) | 135 mm |
Maks. bağlantı yüksekliği (t fix) | 95 mm |
Gömme derinliği (h nom) | 40 mm |
Nominal matkap ucu çapı (d 0) | 8 mm |
Matkap deliği derinliği (h 1) | 45 mm |
Parçadaki delik çapı (d f) | 8 mm |
Çivi malzemesi | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Vida iç yolu | Z3 |