Çivili çakma dübel, galv. çelik yakalı silindir
Çivili çakma dübel, galv. çelik yakalı silindir
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Ankraj çapı | 5 mm |
Ankraj uzunluğu (l) | 30 mm |
Maks. bağlantı yüksekliği (t fix) | 5 mm |
Gömme derinliği (h nom) | 25 mm |
Nominal matkap ucu çapı (d 0) | 5 mm |
Matkap deliği derinliği (h 1) | 30 mm |
Parçadaki delik çapı (d f) | 5 mm |
Çivi malzemesi | Çelik |