Clé à chocs coudée pneumatique DWSS 1/2"

Clé à chocs pneumatique d'angle DWSS 1/2

Art. N° 57143000

EAN 4053479551906

Prix affichés aux clients après connexion
Clé à chocs coudée pneumatique DWSS 1/2"

Art. N° 57143000
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
Puissante clé à chocs coudée pneumatique à faible hauteur de tête pour travailler dans des espaces confinés.

Idéale pour une utilisation dans les endroits difficiles d'accès


Hauteur de tête très faible : 50 mm seulement



Performances puissantes et fiables, longue durée de vie


Mécanisme de percussion à double frappe de haute qualité et cylindre équipé d'un moteur à 7 disques unique



Réglage optimal et pratique pour toute application, à tout moment


Réglage de la puissance à 2 niveaux avec commande de la rotation droite/gauche pratique



Bonne maniabilité et contrôle optimal


Poignée souple et ergonomique avec gâchette sensible

Indication
  • En cas d'utilisation régulière de la clé à chocs, ajouter une faible quantité d'huile chaque jour par l'intermédiaire du circuit d'air comprimé, ainsi que l'équivalent de 2 doses de graisse pour les engrenages tous les mois via le graisseur.

  • Embout mâle non inclus dans le contenu de la livraison
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Montage et démontage de vilebrequin, échappement, pose et dépose de turbocompresseur, alternateur, etc.

Type d'emmanchement

Carré externe 1/2 pouce

Couple de travail max.

190 Nm

Couple de desserrage max.

244 Nm

Niveau de pression sonore

97 dB

Vibration

43,5 m/s²

Pression de service

6,3 bar

Poids de la machine

1,8 kg

Diamètre intérieur du tuyau min.

10 mm

Consommation d'air

142 L/min

Filetage de raccordement

1/4 pouce

Longueur x largeur x hauteur

341 x 59 x 81 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout mâle série 2000

NPL-PN-S2000-ET-R1/4IN

Avec filetage mâle
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Petit lubrificateur à brouillard dhuile pour outils pneumatiques

LUBRIFICATEUR S.RACCORDS 1/4G

Pour le raccordement direct aux appareils non fixes avec une précision optimale du dosage.
x 1 pcs
Kit de maintenance pour clé à chocs pneumatique

ONDERHOUDSSET VETTUBE + VETSPUIT

Pour l'entretien des clés à chocs à air comprimé
x 1 pcs
Huile spéciale pour outils pneumatiques Pour outils pneumatiques

HUILE SP. LUBR.OUTIL PNEUMATIQUE 1 L

L'huile spéciale est particulièrement adaptée à une utilisation dans les lubrificateurs pneumatiques.