Clé à chocs pneumatique DSS 1/2" Superior SL
Clé à chocs pneumatique DSS 1/2" superior SL
Art. N° 57143070
EAN 4056807308197
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Excellent rapport puissance/poids
Couple de serrage maximal de 1 550 Nm pour un poids de seulement 1,57 kg
Mécanisme de frappe Jumbo puissant, de haute qualité, et moteur 8 disques
10 % plus puissant dans les 3 premières secondes pour des performances maximales fiables et durée de vie élevée
Conception ergonomique, compacte et légère
Travail sans fatigue et avec très peu de vibrations
Réglage de puissance sur 4 niveaux avec inversion du sens de rotation pratique à une main
Réglage simple toujours adapté selon l'application
Sélecteur à réglage optimal
Pour une vitesse réglable en continu et un contrôle de la puissance de sortie
Les clés à chocs ne sont pas des visseuses dynamométriques. Les fixations nécessitant un serrage spécifique doivent être contrôlées au moyen d'un appareil de mesure du couple dès le serrage effectué avec la clé à chocs En cas d'utilisation régulière de la clé à chocs (par exemple pour l'entretien des roues), ajouter une faible quantité d'huile chaque jour par l'intermédiaire du circuit d'air comprimé ainsi que l'équivalent de 2 doses de graisse pour les engrenages tous les mois via le graisseur Embout mâle non inclus dans le contenu de la livraison
Fiches de données de sécurité(X)
Type d'emmanchement | Carré externe 1/2 pouce |
Couple de travail max. | 838 Nm |
Couple de desserrage max. | 1550 Nm |
Vibration | 9,59 m/s² |
Pression de service | 6,2 bar |
Poids de la machine | 1,57 kg |
Diamètre intérieur du tuyau min. | 9 mm |
Consommation d'air | 144 L/min |
Filetage de raccordement | Taraud 1/4 pouce |
Longueur x largeur x hauteur | 138 x 75 x 189 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!