Clé à chocs pneumatique DSS 3/4" superior

Clé à chocs pneum DSS 3/4" Superior

Art. N° 07033180

EAN 4045989798346

Prix affichés aux clients après connexion
Clé à chocs pneumatique DSS 3/4" superior

Art. N° 07033180
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
Clé à chocs à double percussion avec un couple maximal de 1 700 Nm. Pour les écrous et boulons jusqu'à M27
  • Idéale pour déposer les pneus de véhicules lourds

  • Légère et compacte

  • Couple de fonctionnement facile à régler

  • Conception ergonomique et bien équilibrée

  • Faibles vibrations

  • Sens de rotation rapide à régler

  • Excellent rapport poids/puissance
Indication

Ajouter quelques gouttes d'huile dans l'admission d'air avant d'utiliser la machine pour la première fois. Répéter l'opération plusieurs fois par mois. En cas d'utilisation fréquente (quotidienne), il est recommandé de graisser l'outil chaque jour. La durée de vie de la machine augmentera considérablement

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type d'emmanchement

Carré externe 3/4 pouce

Couple de travail max.

1400 Nm

Niveau de pression sonore

96 dB

Vibration

9,1 m/s²

Pression de service

6,3 bar

Poids de la machine

3,3 kg

Diamètre intérieur du tuyau min.

12 mm

Consommation d'air

171 L/min

Filetage de raccordement

R 3/8 pouce

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Flexibles à air comprimé en PU

PNHOSE-STRAIGHT-11X16MM-10M

Flexible pneumatique en PU très résistant et durable en conception droite
x 1 pcs
Kit de maintenance pour clé à chocs pneumatique

ONDERHOUDSSET VETTUBE + VETSPUIT

Pour l'entretien des clés à chocs à air comprimé
x 1 pcs
Tube de graisse

VETTUBE

Pour l'entretien des clés à chocs à air comprimé
x 1 pcs
Huile spéciale pour outils pneumatiques Pour outils pneumatiques

HUILE SP. LUBR.OUTIL PNEUMATIQUE 1 L

L'huile spéciale est particulièrement adaptée à une utilisation dans les lubrificateurs pneumatiques.
x 1 pcs
Embout enfichable S4000

NPL-PN-S4000-ET-G3/8IN

Avec filetage mâle
Douille à choc 3/4 pouce hexagonale, métrique, courte

DOUILLE A CHOC 6P 3/4 POUCE- 22MM