Clé à chocs tangentielle électrique ESS 1/2"

Clé à chocs tangentielle électrique ESS 1/2pouce
BOULONNEUSE ÉLECTRIQUE À CHOCS-ESS 1/2
MASTER
ESS1/2ZO

Art. N° 07023170
EAN 4038898319146
Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Clé à chocs électrique puissante et légère pour vis M 6 à M 18. La poignée centrale et la position favorable du centre de gravité permettent une utilisation à une main sans effort.

Travail sans fatigue


Mécanisme de percussion à faible couple de retour



Adapte la force de percussion à la tâche à réaliser


Accélérateur à molette



Convient au travail stationnaire


Support suspendu (dispositif de rappel)



Facile à utiliser (y compris pour gauchers)


  • Conception compacte

  • Commutateur de direction droite/gauche facile d'accès

  • Poignée centrale pour un bon positionnement du centre de gravité
Homologation

Qualité allemande

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Assemblage vissé de racks ultra-robustes haute capacité, boulonnage de supports en fer, puissant boulonnage de tubes, vissage de vis de façades, vissage de vis d'ancrage/vis à béton,
changement de roues de voiture, installation rapide d'échafaudages et de plateformes, carrosseries de remorques pour les voitures particulières et les camions, desserrage de raccords rouillés, etc.

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence

50 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée

500 W

Puissance débitée

270 W

Vitesse à vide min./max.

800-1900 tr/min

Vitesse de rotation min./max. à la charge nominale

500-1300 tr/min

Couple de serrage min / max.

70-250 Nm

Type d'emmanchement

Carré externe 1/2 pouce

Longueur x hauteur

320 x 190 mm

Poids de la machine

3,3 kg

Longueur de câble

4 m