Clé à œil double métrique bi-hexagonale avec empreinte POWERDRIV®
Clé à œil double ouverte, bi-hex
CLE-POLYGONALE-DOUBLE-OUVERT-16X18MM
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Clé à œil double ergonomique pour les travaux exigeants
- La clé à écrou-raccord est contre coudée à 15° et est dotée d'un angle de rotation de 5° du côté œil, pour une transmission de puissance efficace même dans les endroits difficiles d'accès
- La conception permet d'économiser du temps et des efforts
Conforme aux normes et de très haute qualité
- La clé à œil double est conforme à la norme DIN 3118
- Avec acier chrome vanadium résistant
- Les surfaces présentent une finition chromée mate pour une prise en main sûre, même avec les mains huileuses
- Les extrémités de la clé polygonale sont également polies
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- L'utilisation à long terme de la clé à œil double réduit les coûts de remplacement et de stockage
Fiches de données de sécurité(X)
Serrage et desserrage des écrous-raccords et des vis de conduites
![]() | |
Surplat (SW) | 16x18mm |
Longueur (L) | 212 mm |
Épaisseur de l'œil (a1) | 12 mm |
Épaisseur de l'œil 2 (a2) | 13 mm |
Diamètre extérieur de l'œil (b1) | 31,2 mm |
Diamètre extérieur de l'œil 2 (b2) | 33,3 mm |
Ouverture de bague min. (B1 min) | 14 mm |
Ouverture de bague min. 2 (B2 min) | 15 mm |
Matière | Acier au chrome vanadium |
Finition | Chromé |