Clé à tube d'angle, 90°

Clé à tube coudée 90°
TENAILLE À TUYAUX D'ANGLE, 90°, 1 1/2''

Art. N° 071406 51
EAN 4011231708685

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Type suédois, coudée à 90°

Réglage en continu


Fixée avec des écrous de réglage captifs



Maintien optimal avec des propriétés de haute résistance


Denture sur la tête réglée dans le sens inverse de la rotation



Durable et résistante à l'usure


Dents trempées par induction

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Tuyaux, écrous, pièces plates

Diamètre de tuyau (en pouce) max.

1 1/2 in

Plage de serrage

46 mm

Longueur (L)

420 mm

Largeur du mors de serrage (B)

20 mm

Épaisseur des mâchoires (C)

18,5 mm

DIN

5234

Matière

Acier au chrome vanadium

Couleur

Rouge