Clé mixte à cliquet Multi-profil pour cinq empreintes de tête de vis
Clé mixte à cliquet, multi empreinte
CLE-MIXTE-A-CLIQUET-MULT-7MM
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Outil spécial avec clé polygonale et clé mixte
- Convient aux empreintes métriques hexagonales, métriques carrées, métriques 12 pans, impériales hexagonales et à profil externe TX
- L'extrémité ouverte extrêmement résistante déportée à 15° desserre même les vis grippées
- Contre coudé à 15°, le cliquet du côté œil permet de serrer les types de vis les plus courants
- Pour un serrage rapide et sans fatigue, le côté œil est finement denté avec 72 dents
- Le levier d'inversion permet de passer d'une rotation horaire à une rotation anti-horaire en toute simplicité : Cela permet d'utiliser l'outil d'une seule main
- Sa polyvalence réduit les coûts de remplacement et de stockage
Qualité très élevée pour une longévité accrue
- Avec acier chrome vanadium résistant
- Les surfaces sont chromées, polies et très brillantes
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- L'utilisation à long terme de la clé mixte à cliquet multiple réduit les coûts de remplacement et de stockage
Il s'agit là d'un outil spécialisé ; le côté œil ne peut donc être utilisé que pour desserrer les boulons jusqu'à un certain couple.
Fiches de données de sécurité(X)
Desserrer les boulons avec le côté ouvert et serrer à l'aide du mécanisme à cliquet côté œil
![]() | |
Surplat (SW) | 7mm |
Longueur (L) | 125 mm |
Utilisations possibles, 6 côtés/12 côtés (métrique) | 7mm |
Utilisations possibles, 6 côtés (impérial) | 3/32pouce |
Épaisseur de fourche (a1) | 3,9 mm |
Épaisseur de l'œil (a2) | 6,55 mm |
Largeur des mâchoires (extérieure) (b1) | 16,4 mm |
Diamètre extérieur de l'œil (d) | 16,5 mm |
Couple de serrage max. (F max.) | 25 Nm |
Matière | Acier au chrome vanadium |
Finition | Chromé |