Clé mixte à cliquet Multi-profil pour cinq empreintes de tête de vis

Clé mixte à cliquet, multi empreinte
CLÉ MIXTE À CLIQUET, MULT, 9MM

Art. N° 071425609

EAN 4045727599808

Prix affichés aux clients après connexion
Clé mixte à cliquet Multi-profil pour cinq empreintes de tête de vis

Art. N° 071425609
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
Outil de qualité professionnelle ZEBRA®

Outil spécial avec clé polygonale et clé mixte


  • Convient aux empreintes métriques hexagonales, métriques carrées, métriques 12 pans, impériales hexagonales et à profil externe TX

  • L'extrémité ouverte extrêmement résistante déportée à 15° desserre même les vis grippées

  • Contre coudé à 15°, le cliquet du côté œil permet de serrer les types de vis les plus courants

  • Pour un serrage rapide et sans fatigue, le côté œil est finement denté avec 72 dents

  • Le levier d'inversion permet de passer d'une rotation horaire à une rotation anti-horaire en toute simplicité : Cela permet d'utiliser l'outil d'une seule main

  • Sa polyvalence réduit les coûts de remplacement et de stockage


Qualité très élevée pour une longévité accrue


  • Avec acier chrome vanadium résistant

  • Les surfaces sont chromées, polies et très brillantes

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • L'utilisation à long terme de la clé mixte à cliquet multiple réduit les coûts de remplacement et de stockage
Indication

Il s'agit là d'un outil spécialisé ; le côté œil ne peut donc être utilisé que pour desserrer les boulons jusqu'à un certain couple.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Desserrer les boulons avec le côté ouvert et serrer à l'aide du mécanisme à cliquet côté œil

Surplat (SW)

9mm

Longueur (L)

150 mm

Utilisations possibles, 6 côtés/12 côtés (métrique)

9mm

Utilisations possibles, 6 côtés (impérial)

11/32pouce

Épaisseur de fourche (a1)

4,0 mm

Épaisseur de l'œil (a2)

7,45 mm

Largeur des mâchoires (extérieure) (b1)

20,0 mm

Diamètre extérieur de l'œil (d)

19,5 mm

Couple de serrage max. (F max.)

46 Nm

Matière

Acier au chrome vanadium

Finition

Chromé