Clé mixte, extra-longue

Clé mixte, extra-longue
CLÉ MIXTE, LONG, 13MM
ZEBRA

Art. N° 071330813
EAN 4047376577282

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Métrique, extra-longue
  • Entraînement : Côté œil, POWERDRIV, bi-hexagonal

  • Norme : DIN 3113A/ISO 3318/7738

  • Géométrie : Côté œil incliné à 15°, tête décalée de 15°

  • Matériau : Acier au chrome vanadium

  • Surface : Chromée, têtes et œil polis
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Surplat

13mm

Longueur (L)

225 mm

Épaisseur de l'œil (a1)

10 mm

Épaisseur de fourche (a2)

6,5 mm

Largeur des mâchoires (extérieure) (b)

29,5 mm

Diamètre extérieur de l'œil (d)

20 mm

Matière

Acier au chrome vanadium

Finition

Chromé

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Clé mixte métrique Avec empreinte POWERDRIV®, 11 pcs

JEU DE CLÉS MIXTES, 11-TEILIG

ZEBRA
Outil ZEBRA® à forme extra-longue de qualité professionnelle
x 1 pcs
Jeu de clés mixtes, extra-longues 12 pièces

JEU DE CLÉS MIXTES, 12 PIÈCES

ZEBRA
x 1 pcs