Clé plate à fourches
Clé plate métrique à fourches Zebra
CLÉ À MÂCHOIRE DOUBLE, COURT, 24X26MM
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
- Norme : DIN 3110 /ISO 1085
- Matériau : Acier au chrome vanadium
- Surface : Finition chromée, fourche et oeil polis
- Géométrie : Têtes robustes et fourches inclinées à 15°
Fiches de données de sécurité(X)
Surplat | 24x26mm |
Longueur (L) | 268 mm |
Épaisseur de fourche (a) | 9 mm |
Dimension extérieure de la tête de clé (b1) | 53 mm |
Dimension extérieure de la tête de clé 2 (b2) | 57 mm |
Matière | Acier au chrome vanadium |
Finition | Chromé |