Clé plate métrique DIN 3110/ISO 1085

Clé plate ISO 1085
CLE-A-MACHOIRE-DOUBLE-COURT-21X23MM

Art. N° 0713304213

EAN 4024835153416

Prix affichés aux clients après connexion
Clé plate métrique DIN 3110/ISO 1085

Art. N° 0713304213
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
Outils ZEBRA® de qualité professionnelle dans une large gamme de tailles

Clé plate ergonomique pour les travaux exigeants


  • La clé plate dotée de deux largeurs sur méplats assure une transmission de puissance efficace grâce à son déport de 15°

  • La conception permet d'économiser du temps et des efforts

  • Les têtes sont très solides et peuvent résister à des travaux même exigeants


Conforme aux normes et de haute qualité


  • La clé plate est conforme à la norme DIN 3110/ISO 1085

  • Avec acier chrome vanadium résistant

  • Les surfaces sont chromées et les têtes sont également polies

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • L'utilisation à long terme de la clé plate réduit les coûts de remplacement et de stockage
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Surplat

21x23mm

Longueur (L)

246 mm

Épaisseur de fourche (a)

8 mm

Dimension extérieure de la tête de clé (b1)

47 mm

Dimension extérieure de la tête de clé 2 (b2)

51 mm

Matière

Acier au chrome vanadium

Finition

Chromé