Clé polygonale avec tige à insert carré de 14x18 mm
Tête de clé dynamométrique polygonale 14x18 mm
Art. N° 0714750917
EAN 4065746693172
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Pour les travaux d'assemblage en espaces confinés
- Avec verrouillage par téton sur le support carré pour un changement rapide d'outil
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Tige carrée mâle | 14x18mm |
Empreinte | 17 mm |
Matière | Acier au chrome vanadium |
Finition | Chromé mat |
Longueur (L1) | 65 mm |
Longueur de tête (L2) | 40,0 mm |
Diamètre de tête (D1) | 29,5 mm |
Hauteur du carré (D2) | 14,0 mm |
Emmanchement en pouce | 1 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!