Clé polygonale avec tige à insert carré de 14x18 mm

Tête de clé dynamométrique polygonale 14x18 mm

Art. N° 0714750919

EAN 4065746693158

Prix affichés aux clients après connexion
Clé polygonale avec tige à insert carré de 14x18 mm

Art. N° 0714750919
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
Pour clés dynamométriques à tige à insert carré de 14x18 mm
  • Pour les travaux d'assemblage en espaces confinés

  • Avec verrouillage par téton sur le support carré pour un changement rapide d'outil
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tige carrée mâle

14x18mm

Empreinte

19 mm

Matière

Acier au chrome vanadium

Finition

Chromé mat

Longueur (L1)

66,1 mm

Longueur de tête (L2)

41,1 mm

Diamètre de tête (D1)

30,6 mm

Hauteur du carré (D2)

14,0 mm

Emmanchement en pouce

1

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Clé dynamométrique Avec tige à insert carré de 14x18 mm

TRQWRCH-F.INSERT TOOL-14X18MM-(40-200NM)

Avec verrouillage par téton sur le support carré pour un changement rapide d'outil