Clé polygonale double à cliquet 1/4 pouce, 11 mm
Clé polygonale double à cliquet 1/4 pouce, 11 mm
Art. N° 071411 141
EAN 4058794698824
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Tip type: For outer hexagon
Switch level on both ends
Fiches de données de sécurité(X)
Surplat | 1/4pouce, 11mm |
Empreinte | 1/4 pouce, 11 mm |
Type d'empreinte | Douille six pans |
Finition | Chromé mat |
Longueur (L) | 115 mm |
Épaisseur de l'œil (a1) | 7,7 mm |
Épaisseur de l'œil 2 (a2) | 9,5 mm |
Hauteur de la tête de cliquet (b1) | 7,7 mm |
Hauteur de la tête de cliquet 2 (b2) | 9,5 mm |
Diamètre extérieur de l'œil (d1) | 15 mm |
Diamètre extérieur de l'œil 2 (d2) | 22 mm |
Matière | Acier |