Clé polygonale double métrique avec empreinte POWERDRIV®
Clé polygonale double
CLÉ POLYGONALE DOUBLE, 16X17MM
Art. N° 0714211617
EAN 4011231712248
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Clé polygonale double droite pour les travaux exigeants
- Grâce à sa forme droite, sa tige courte et ses têtes minces, la clé polygonale double garantit une transmission efficace de la puissance même dans les endroits difficiles d'accès
- La conception permet d'économiser du temps et des efforts
- Les têtes sont fraisées des deux côtés et l'angle de rotation est de 12°
Conforme aux normes et de très haute qualité
- La clé polygonale double est conforme à la norme DIN 838/ISO 3318
- Avec acier chrome vanadium résistant
- Les surfaces ont une finition chromée mate pour une prise en main sûre même avec les mains huileuses
- Les extrémités de la clé polygonale sont également polies
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- L'utilisation à long terme de la clé polygonale double cliquet réduit les coûts de remplacement et de stockage
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Surplat | 16x17mm |
Longueur (L) | 170 mm |
Épaisseur de l'œil (a1) | 8,5 mm |
Épaisseur de l'œil 2 (a2) | 8,5 mm |
Diamètre extérieur de l'œil (d1) | 24,5 mm |
Diamètre extérieur de l'œil 2 (d2) | 25,5 mm |
Matière | Acier au chrome vanadium |
Finition | Chromé |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!