Clé polygonale double métrique avec empreinte POWERDRIV®

Clé polygonale double
CLÉ POLYGONALE DOUBLE, 25X28MM

Art. N° 0714212528

EAN 4011231712385

Prix affichés aux clients après connexion
Clé polygonale double métrique avec empreinte POWERDRIV®

Art. N° 0714212528
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
Forme droite, pour les travaux dans des espaces confinés

Clé polygonale double droite pour les travaux exigeants


  • Grâce à sa forme droite, sa tige courte et ses têtes minces, la clé polygonale double garantit une transmission efficace de la puissance même dans les endroits difficiles d'accès

  • La conception permet d'économiser du temps et des efforts

  • Les têtes sont fraisées des deux côtés et l'angle de rotation est de 12°


Conforme aux normes et de très haute qualité


  • La clé polygonale double est conforme à la norme DIN 838/ISO 3318

  • Avec acier chrome vanadium résistant

  • Les surfaces ont une finition chromée mate pour une prise en main sûre même avec les mains huileuses

  • Les extrémités de la clé polygonale sont également polies

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • L'utilisation à long terme de la clé polygonale double cliquet réduit les coûts de remplacement et de stockage
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Surplat

25x28mm

Longueur (L)

269 mm

Épaisseur de l'œil (a1)

12 mm

Épaisseur de l'œil 2 (a2)

12 mm

Diamètre extérieur de l'œil (d1)

36,5 mm

Diamètre extérieur de l'œil 2 (d2)

41 mm

Matière

Acier au chrome vanadium

Finition

Chromé

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Jeu de clés polygonales

JEU DE CLÉS POLYGONALES DOUBLES, 8-TLG

Conception : métrique, droite
x 1 pcs
Jeu de clés polygonales

JEU DE CLÉS POLYGONALES DOUBLES, 12-TLG

Conception : métrique, droite