Clé polygonale, métr, droite, courte
Clé polygonale, métr, droite, courte
Art. N° 071421810
EAN 4045989358922
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Surplat | 8x10mm |
Longueur (L) | 115 mm |
Épaisseur de l'œil (a1) | 5,2 mm |
Épaisseur de l'œil 2 (a2) | 5,2 mm |
Diamètre extérieur de l'œil (d1) | 13 mm |
Diamètre extérieur de l'œil 2 (d2) | 16 mm |
Matière | Acier au chrome vanadium |
Finition | Poli Chromé |