Cleaning and marking device 500+
Cleaning and marking device 500+
Ürün no. 9501002989
EAN 4062856304653
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V |
Ayarlanabilir çıkış voltajları | 12 V AC/DC |
Kablo uzunluğu | 3 m |
Cihaz ağırlığı | 5,4 kg |
IP koruma sınıfı | IP 23 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!