Cleaning brush for masonry and concrete, M6
CLNBRSH-RMB10-MA-ST-(THR-M6)
Ürün no. 0903489610
EAN 4062856005154
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal matkap deliği çapı | 10 mm |
Ankraj çubuğu için uygun | M8 |
İç dişli ankraj için uygun | FT M6 |
Dış çap | 12 mm |
Uzunluk | 130 mm |
Doldurma uzunluğu | 80 mm |
Bağlantı dişi | M6 |
Malzeme | Çelik |
Tel malzemesi | Paslanmaz çelik |