Cleaning brush for masonry and concrete, M6
Cleaning brush for masonry and concrete, M6
Ürün no. 0903489612
EAN 4062856005178
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal matkap deliği çapı | 12 mm |
Ankraj çubuğu için uygun | M10, M12 |
İç dişli ankraj için uygun | FT M6, FT M8 |
Delikli manşon için uygun | SH 12 x 80, WIT-SH 12/50 |
Çubuk çapı için uygun | 8 |
Dış çap | 14 mm |
Uzunluk | 140 mm |
Doldurma uzunluğu | 80 mm |
Bağlantı dişi | M6 |
Malzeme | Çelik |
Tel malzemesi | Paslanmaz çelik |