Cleaning brush for masonry and concrete, M6

CLNBRSH-RMB14-MA-ST-(THR-M6)

Ürün no. 0903489614

EAN 4062856005116

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Cleaning brush for masonry and concrete, M6

Ürün no. 0903489614
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
For drill hole cleaning in concrete and masonry (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-CONCRETE SCREW, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal matkap deliği çapı

14 mm

Ankraj çubuğu için uygun

M12

İç dişli ankraj için uygun

FT M8, FT M10

Çubuk çapı için uygun

10

Dış çap

16 mm

Uzunluk

180 mm

Doldurma uzunluğu

80 mm

Bağlantı dişi

M6

Malzeme

Çelik

Tel malzemesi

Paslanmaz çelik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler