Cleaning brush for masonry and concrete, M6
CLNBRSH-RMB22-MA-ST-(THR-M6)
Ürün no. 0903489622
EAN 4062856005192
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal matkap deliği çapı | 22 mm |
Ankraj çubuğu için uygun | M20 |
İç dişli ankraj için uygun | FT M12, FT M16 |
Dış çap | 24 mm |
Uzunluk | 220 mm |
Doldurma uzunluğu | 100 mm |
Bağlantı dişi | M6 |
Malzeme | Çelik |
Tel malzemesi | Paslanmaz çelik |