Cleaning brush for masonry and concrete, M6
Cleaning brush for masonry and concrete, M6
Ürün no. 0903489628
EAN 4062856005222
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal matkap deliği çapı | 28 mm |
Ankraj çubuğu için uygun | M24 |
İç dişli ankraj için uygun | FT M16 |
Çubuk çapı için uygun | 22 |
Dış çap | 31 mm |
Uzunluk | 260 mm |
Doldurma uzunluğu | 100 mm |
Bağlantı dişi | M6 |
Malzeme | Çelik |
Tel malzemesi | Paslanmaz çelik |