Cleaning cloth for wet cleaning

Cleaning cloth for wet cleaning

Cod. art. 0899800770

EAN 4045989276417

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Cleaning cloth for wet cleaning

Cod. art. 0899800770
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
For residue-free wet cleaning of smooth surfaces.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Contenitore

Rullo

Numero panni

500 PZ

Lunghezza x larghezza foglio

380 x 330 mm

Peso per m²

75 g

Colore

Blu

Lunghezza x larghezza

160000 x 310 mm

Numero strappi

499 PZ

Lunghezza foglio

380 mm

Larghezza del foglio

330 mm

Materiale

PP - Polipropilene

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Portabobine industriali da parete per bobine di carta da pulizia con portasacco per rifiuti integrato

PORTAROTOLO A PARETE P/CARTA PUL.