Clip de garniture intérieure avec tête demi-ronde adapté pour les trous ovales

Clip de garniture intérieure avec tête demi-ronde
CLIP-POUR-FIXATION-DU-ENVÊTEMENT-INTÉR

Art. N° 0501104046

EAN 4024835237857

Prix affichés aux clients après connexion
Clip de garniture intérieure avec tête demi-ronde adapté pour les trous ovales

Art. N° 0501104046

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 50 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Pour la fixation de garnitures sur les composants de support
  • Pré-montage sur la garniture, puis insertion dans un trou correspondant sur le composant de base

  • Une compensation de tolérance est possible

  • La garniture peut être démontée

  • Peut également être utilisé en tant que joint
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la fixation de garnitures sur les composants de support.

Diamètre de perçage min./max.

7,9-8 mm

Épaisseur à fixer min./max.

0,88-1 mm

Diamètre de tête (A)

13 mm

Longueur sous tête (B)

13,2 mm

Diamètre de l'âme (C)

6 mm

Plage de serrage de la tête (D)

2,5 mm

Couleur

Blanc

Matière

Polyoxyméthylène

Convient pour constructeur du véhicule

Universel

Numéro de pièce de rechange d'origine

4D0867299A, A0059888278

emplacement d'installation

Bodywork

Type de véhicule

Universel